{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±10 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,6 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478525 0,6 | |
EAN/GTIN | 2050001054227 | |
Producentnummer | 426 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Søgerbladsrulle 50 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,6 mm | 0,6 mm |
Fejlgrænse | ±10 µm | ±10 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 50 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 5 m | 5 m |
Materiale | C-stål | C-stål |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |