{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±3 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,06 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478525 0,06 | |
EAN/GTIN | 2050001054074 | |
Producentnummer | 408 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Søgerbladsrulle 50 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,06mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fejlgrænse | ±3 µm | ±3 µm | ±3 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 5 m | 5 m | 5 m |
Materiale | C-stål | C-stål | rustfrit |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |