{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±7 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 0,3 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478520 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050001054395 | |
Producentnummer | 320 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Søgerbladsrulle 25 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Fejlgrænse | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiale | C-stål | C-stål | C-stål |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |