{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±4 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 0,08 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478520 0,08 | |
EAN/GTIN | 2050001054340 | |
Producentnummer | 311 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Søgerbladsrulle 25 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,08mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Fejlgrænse | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Materiale | C-stål | C-stål | C-stål | rustfrit |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |