Datalogger uden USB-dockingstation 174T

Art.-nr.: 474201 174T
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 867,91 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Måleområde, temperatur -30 °C - 70 °C
    Fejlgrænse, temperatur ±0,5 °C
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 2
    Intern hukommelse 16000
    Længde 60 mm
    Bredde 38 mm
    Højde 18,5 mm
    Produkttype Datalogger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 474201 174T
    EAN/GTIN 4029547010798
    Producentnummer 0572 1560

    Betegnelse

    Udførelse:

    Handy datalogger med display. Intern hukommelse til 16000 måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri.
    Måletakt kan indstilles mellem 1 min. og 24 h. Batterilevetid > 1år (måletakt 15 min., 25°C).
    USB-interface (dockingstation) muliggør en hurtig og nem konfiguration af loggeren samt udløsning af måledataene.

    Funktion:

    IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Inklusive vægholder, 2 batterier nr. 081560 str. CR2032 og kalibreringsprotokol.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven