{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Måleområde, temperatur | -20 °C - 70 °C | |
Fejlgrænse, temperatur | ±0,5 °C | |
Fejlgrænse, relativ fugtighed | ±3 % | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Intern hukommelse | 16000 | |
Længde | 60 mm | |
Bredde | 38 mm | |
Højde | 18,5 mm | |
Produkttype | Datalogger |
Artikelnummer | 474201 174H | |
EAN/GTIN | 4029547010804 | |
Producentnummer | 0572 6560 |