Datalogger 175T3

Art.-nr.: 474180 175T3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 546,82 DKK /stk.
  • 521,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Interface: USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Måleområde, temperatur (ekstern føler) -50 til +1000 (type K); -50 til +400 (type T) °C
Fejlgrænse, temperatur (ekstern føler) ±0,5 (-50 til 70) °C
Producentbetegnelse 175 T3
Interface USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Ekstern følertype K og T
Længde 96 mm
Bredde 54 mm
Højde 29 mm
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474180 175T3
EAN/GTIN 4029547011108
Producentnummer 0572 1753

Betegnelse

Udførelse:

Robust, kompakt 2-kanals-datalogger med stort, baggrundsbelyst display. Intern hukommelse til 1 million måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri. Måleinterval kan indstilles til mellem 10 sekunder og 24 timer. Batterilevetid ≥3 år (måleinterval 15 min, 25 °C). To standard-porte (mini-USB og SD-kort) til enkel programmering og udlæsning af loggerdata takket være direkte forbindelse til en pc.
Tilslutning til 2 eksterne temperaturfølere (type K og T) nr. 474120, 474140 eller 474150.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive vægbeslag, lås, 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og kalibreringsprotokol, software ComSoft Basic V5 kan downloades gratis.

Specialtilbehør:

USB-kabel 474183 str. USB.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven