{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Måleområde, temperatur (intern føler) | -20 °C - 55 °C | |
Måleområde, relativ fugt | 0 % - 100 % | |
Fejlgrænse, temperatur (ekstern føler) | ±0,5 °C | |
Fejlgrænse, temperatur (intern føler) | ±0,4 °C | |
Fejlgrænse, relativ fugtighed | ±2 % | |
Producentbetegnelse | 175 H1 | |
Interface | USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Længde | 149 mm | |
Bredde | 55 mm | |
Højde | 30 mm | |
Produkttype | Datalogger |
Artikelnummer | 474180 175H1 | |
EAN/GTIN | 4029547011115 | |
Producentnummer | 0572 1754 |