{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Temperaturområde | -30 °C - 650 °C | |
Nøjagtighed | ±2 °C eller 2 % af måleværdien | |
Displaystørrelse | 3,5 tommer | |
Termisk følsomhed | 0,08 K | |
Billedgentagelsesfrekvens | 9 Hz | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Synsfelt | 35×26 grader | |
Detektorstørrelse | 480×360 px | |
Minimal fokuseringsafstand | 0,5 m | |
Produkttype | Varmekamera |
Artikelnummer | 474040 871S | |
EAN/GTIN | 4029547024795 |