Varmekamera 865S

Art.-nr.: 474040 865S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.728,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Temperaturområde -20 °C - 280 °C
    Nøjagtighed ±2 °C eller 2 % af måleværdien
    Displaystørrelse 3,5 tommer
    Termisk følsomhed 0,1 K
    Billedgentagelsesfrekvens 9 Hz
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 1
    Synsfelt 31×23 grader
    Detektorstørrelse 320×240 px
    Minimal fokuseringsafstand 0,5 m
    Produkttype Varmekamera

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 474040 865S
    EAN/GTIN 4029547024771

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kamera til visning ved hjælp af infrarød stråling. Med fremragende billedkvalitet og lav temperaturopløsning er også meget små temperaturforskelle registrerbare. På den måde er det muligt at foretage både en kvalitativ og kvantitativ temperaturanalyse. Auto-Hot-Cold-Spot-registrering. Scale Assist: Indstiller automatisk en passende skala til måling af de registrerede værdier.

    Anvendelse:

    Til forebyggende vedligeholdelse for at overvåge både mekaniske og elektriske anlæg eller produktionsprocesser. Egner sig især til vedligeholdelse, byggeri, varme- og installationsområdet samt Facility Management og installationsteknik.

    Leveringsomfang:

    Inklusive USB-kabel, strømforsyning, lithium-ion-akku, professionel software (gratis download), idriftsættelsesvejledning, kort vejledning og kalibreringsprotokol samt kuffert.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven