Modstandsmåler, Type: KOMBI

Art.-nr.: 473340 KOMBI
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 103 - 1012 Ω
Fejlgrænse ±1/2 serie
Målespænding 100 V
Måleområde, armbåndstester 0,75 MΩ - 35 MΩ
Fejlgrænse, armbåndstester ±10 %
Målespænding, armbåndstester 15 V
Længde 130 mm
Bredde 65 mm
Højde 27 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype 9 V-blok
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Vægt 180 g
Produkttype Modstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473340 KOMBI
EAN/GTIN 2050001865083

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, handy modstandsmåler SAFE-STAT med to messinglister og tilslutningsmuligheder for eksterne elektroder til måling af overflade-, aflednings- og gennemgangsmodstand iht. IEC 61340. På grund af integrerede parallelelektroder på undersiden skal måleapparatet kun lægges på det sted, som skal måles.
Gennem den integrerede armbåndstester til kontrol af personjording via jordingsarmbånd og -kabel egner den handy måler SAFE-STAT Kombi-Meter sig perfekt til hurtig kontrol af EPA-arbejdspladser, personjording osv.

Leveringsomfang:

Inklusive jordingsledning, taske og brugsanvisning.

Specialtilbehør:

9 V-blokbatteri nr. 081561 str. 6LR61.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven