Måleledninger, Målespids-⌀: 2mm

Art.-nr.: 473308 2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Målespids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målespids-⌀ 2 mm
Målelednings-⌀ 4 mm
Kabellængde 1,4 m
Overspændingskategori CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med beskyttelseshætter); CAT II 1000 V (uden beskyttelseshætter)
Produkttype Måleledning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473308 2
EAN/GTIN 4014651441460
Producentnummer 044146
Producent BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Betegnelse

Udførelse:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (med beskyttelseshætter), CAT II 1000 V (uden beskyttelseshætter).
Måleledninger i 2 dele, rød/sort, målelednings-⌀ = 4 mm.
Målespidslængde 18 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passer til:

Multimeter nr. 473300; 473305 og nr. 473320 str. 960 og isolationsmodstandsmålere nr. 473420.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven