Digital strømtang, Producentbetegnelse: CMP2

Art.-nr.: 473305 CMP2
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 4.200
Grundpræcision 2 %
Målemetode TRUE RMS
Hukommelsesfunktion HOLD
Vekselstrøm AC 10 mA − 400 A
Jævnstrøm DC 10 mA − 400 A
Maks. tangåbning 23 mm
Overspændingskategori CAT III 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Strømforsyning 2× 081561 LR3
Produkttype Strømtang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473305 CMP2
Kopier
EAN/GTIN 4014651446793
Kopier
Producentnummer 044679
Kopier
Producent BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Højeste opløsning på 10 mA AC i måleområdet 40 A. Integreret voltføler (NCV) signaliserer berøringsfrit fasespændinger og kabelbrud i ledninger (optisk/akustisk). Måling af indkoblingsstrøm (INRUSH), lavpasfilter (LPF), ZERO-funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven