Digital strømtang, Producentbetegnelse: CM2-1

Art.-nr.: 473305 CM2-1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 759,89 DKK /stk.
  • 712,21 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 4.000
Grundpræcision 0,5 %
Akustisk gennemgangstest 0 – 200 Ω
Målemetode TRUE RMS (AC)
Hukommelsesfunktion HOLD; MAX/MIN; ZERO
Vekselspænding AC 0,1 mV – 600 V
Jævnspænding DC 0,1 mV – 600 V
Vekselstrøm AC 10 mA – 400 A
Jævnstrøm DC 10 mA – 400 A
Modstand 0,1 Ω – 40 MΩ
Kapacitans 1 nF – 100 mF
Frekvens 0,01 Hz – 50 kHz
Maks. tangåbning 27 mm
Overspændingskategori CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473305 CM2-1
EAN/GTIN 4014651446892

Betegnelse

Udførelse:

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Auto-V-funktion til automatisk AC/DC-spændingsregistrering. Lav indgangsimpedans (LoZ) til undertrykkelse af „blindspændinger”. Lavpasfilter (HFR 800 Hz) til målinger på taktede motordrev. Voltsensor til berøringsfri fase- og kabelbrudkontrol. Hukommelse (HOLD, MAX/MIN). Nulkalibrering.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven