Strøm-spændingstester 755-2

Art.-nr.: 473220 755-2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 759,89 DKK /stk.
  • 712,21 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 4.000
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Gennemgangstest ja
Målestedsbelysning ja
Fasetest ja
Test af drejefeltretning ja
Vekselspænding AC 6 V - 1000 V
Jævnspænding DC 6 V - 1000 V
Vekselstrøm AC 0,1 - 200 A
Modstand 1 Ω - 100 kΩ
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473220 755-2
EAN/GTIN 4029547013935
Producentnummer 0590 7552

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk kunststofhus med skridsikker ring, gummibelagt grebsområde og målespidsholder. Fuldautomatisk måling af strøm, spænding, modstand. Udskiftelige prøvespidser. Integreret lommelygte til belysning af målestedet.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings- og polaritetstest samt strømmåling. Egnet til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).
Endvidere enpolet fasekontrol og drejefeltmåling. Godkendt til spændingstest på anlæg op til 1000 V.

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Leveringsomfang:

inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven