Strøm-spændingstester 755-1

Art.-nr.: 473220 755-1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 652,61 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Displayomfang 4.000
    Beskyttelsesklasse IP IP 64
    Gennemgangstest ja
    Målestedsbelysning ja
    Vekselspænding AC 6 V − 600 V
    Jævnspænding DC 6 V − 600 V
    Vekselstrøm AC 0,1 - 200 A
    Modstand 1 Ω - 100 kΩ
    Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 2
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
    Produkttype Multimeter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 473220 755-1
    EAN/GTIN 4029547013928
    Producentnummer 0590 7551

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk kunststofhus med skridsikker ring, gummibelagt grebsområde og målespidsholder. Fuldautomatisk måling af strøm, spænding, modstand. Udskiftelige prøvespidser. Integreret lommelygte til belysning af målestedet.

    Funktion:

    IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Anvendelse:

    Til professionel spændings- og polaritetstest samt strømmåling. Egnet til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

    Norm:

    DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

    Leveringsomfang:

    inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven