Spændingstester DUSPOL® PROFIPOL+

Art.-nr.: 473105 PROFIPOL+
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 449,97 DKK /stk.
  • 1.300,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Apparattype Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Visningsområde AC 12 V - 690 V
    Visningsområde DC 12 V - 690 V
    Display LED
    Beskyttelsesklasse IP IP 54
    Fasetest LED
    Poltest LED
    Gennemgangstest akustisk/LED
    Berøringsfri kabelbrudsdetektor ja
    Overspændingskategori CAT II 690 V; CAT III 600 V
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 2
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
    Produkttype Spændingstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 473105 PROFIPOL+
    EAN/GTIN 4014651200234
    Producentnummer 020023

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med testgrebslås til enhåndsbetjening på stikdåser og med henblik på sikker opbevaring. Spændingsvisningen fungerer, også selv om batterierne er tomme eller taget ud.

    Funktion:

    IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Anvendelse:

    Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

    Norm:

    DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven