Spændingstester DUSPOL®, Apparattype: ANALOG

Art.-nr.: 473105 ANALOG
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 467,85 DKK /stk.
  • 1.352,16 DKK /stk.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
517 styk på lager

Vælg variant og styktal

Apparattype Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Visningsområde AC 12 V - 1.000 V
Visningsområde DC 12 V - 1.000 V
Display dykspole (med lys) / LED
Producentbetegnelse ANALOG
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Test af drejefeltretning LCD
Fasetest LCD
Poltest 5
Vibrationsalarm ja
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Elektrisk isolering VDE 1000 V
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473105 ANALOG
EAN/GTIN 4014651502611
Producentnummer 050261

Betegnelse

Udførelse:

Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke. Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).
Til professionel spændings- og poltest i flere trin, med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknap). Godkendt til spændingstest på anlæg op til 1000 V. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven