Spændings- og gennemgangstestere T130

Art.-nr.: 473090 T130
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 449,97 DKK /stk.
  • 1.300,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Visningsområde AC 6 V - 690 V
    Visningsområde DC 6 V - 690 V
    Display LED / LCD
    Beskyttelsesklasse IP IP 64
    Test af drejefeltretning ja
    Fasetest 100V – 690V
    Poltest ja
    Gennemgangstest optisk / akustisk
    FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm ja
    Målestedsbelysning ja
    Lommelygtefunktion ja
    Frekvensmåling 40 Hz - 400 Hz
    Overspændingskategori CAT III 690 V; CAT IV 600 V
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 2
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
    Produkttype Spændingstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 473090 T130
    EAN/GTIN 095969610506

    Betegnelse

    Udførelse:

    Topolede spændingstestere med ergonomisk enhåndsbetjening til stikdåser. Måleværdidisplay med baggrundsbelysning. Batteriindikator - ved afladet batteri kan målt spænding fortsat vises. Monterbare prøvespidser med slitageindikator.
    VDE-udførelse

    Funktion:

    IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Anvendelse:

    Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

    Norm:

    HSE GS 38 (målespidser); IEC EN 61243-3.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven