Spændings- og gennemgangstestere T110

Art.-nr.: 473090 T110
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 467,85 DKK /stk.
  • 1.352,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Visningsområde AC 12 V - 690 V
Visningsområde DC 12 V - 690 V
Display LED
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Test af drejefeltretning ja
Fasetest 100V – 690V
Poltest ja
Gennemgangstest optisk / akustisk
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm ja
Målestedsbelysning ja
Lommelygtefunktion ja
Frekvensmåling 40 Hz - 400 Hz
Overspændingskategori CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473090 T110
EAN/GTIN 095969610490

Betegnelse

Udførelse:

Topolede spændingstestere med ergonomisk enhåndsbetjening til stikdåser. Måleværdidisplay med baggrundsbelysning. Batteriindikator - ved afladet batteri kan målt spænding fortsat vises. Monterbare prøvespidser med slitageindikator.
VDE-udførelse

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

Norm:

HSE GS 38 (målespidser); IEC EN 61243-3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven