Pladematerialevogn ″GREY EDITION

Art.-nr.: 4701/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Vippebeholdere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4701/7016
    EAN/GTIN 4017976246970
    Producentnummer 4701/7016
    L-nummer L90070 166

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, kant foldet to gange i toppen, udløbskant foldet to gange, svejset olietæt. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakering blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Uden aftapningshane med si. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tunge belastninger anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 750
    Kapacitet (liter): 250
    Kassens mål (mm): 1200 x 652 x 413
    Højde af hældningskant med hjul (mm): 780
    Samlet længde (mm): 1359
    Samlet bredde (mm): 713
    Samlet højde (mm): 780
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven