Selvnivellerende rotationslaser GRL 400H

Art.-nr.: 468495 400H
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 56

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±0,08 mm/m
Producentbetegnelse GRL 400H
Beskyttelsesklasse IP IP 56
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR20; 081551 6LR61
Laserklasse 2
Laserens farve rød
Rækkevidde 20 m
Rækkevidde med modtager 400 m
Nivelleringsområde ±5 grader
Nivelleringstid 15 s
Omdrejningstal 600 min-1
Stativgevind 5/8 UNC tommer
Længde 183 mm
Bredde 170 mm
Højde 188 mm
Vægt 2 kg
Produkttype Rotationslaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468495 400H
EAN/GTIN 3165140604406
Producentnummer 061599403U

Betegnelse

Udførelse:

Selvnivellerende rotationslaser til udendørs brug. Præcis, hurtig og enkel nivellering af laserlinjerne. Anti-Drift-system forhindrer nivelleringsfejl ved vibrationer og rystelser.

Funktion:

IP56: Der er beskyttelse mod stærk vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet), samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Lasermodtager, målestav, byggestativ, betjeningsvejledning, transportkuffert.
2× batteri LR20 1,5 V og 1× 9 V-blokbatteri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele