Sæt med NiMH-cellebatteri, genopladeligt forladet 6LR61

Art.-nr.: 081575 6LR61
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1
Kemisk opbygning Nikkel-metalhydrid
Batteritype 9 V-blok
International konstruktionsstørrelse 6LR61
Nominel spænding 8,4 V
Akku-kapacitet 200 mAh
gengenopladelig ja
Vægt pr. stk. 47 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081575 6LR61
EAN/GTIN 4013674353422
Producentnummer 5035342

Betegnelse

Udførelse:

Cellebatterier med højeste kapacitet til lange afladningstider i miljøvenlig NiMH-teknologi; kan genoplades op til 1000 gange.
Ny akkuteknologi maxE. Leveres forladet, kan bruges 1 år uden opladning, den lavest tænkelige selvafladning, ideel til lavstrømsforbrugere. Maksimal ladestrøm 1400 mA.
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
    International konstruktionsstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven