{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±0,2 mm/m | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Laserklasse | 2 | |
Laserens farve | rød | |
Rækkevidde | 30 m | |
Rækkevidde med modtager | 120 m | |
Nivelleringsområde | ±4 grader | |
Stativgevind | 1/4 tommer; 5/8 tommer | |
Længde | 162 mm | |
Bredde | 84 mm | |
Højde | 148 mm | |
Vægt | 900 g | |
Interface | Bluetooth-port | |
Emballage | Kuffert | |
Produkttype | Krydslinjelaser |
Artikelnummer | 468490 3-80C | |
EAN/GTIN | 3165140888301 | |
Producentnummer | 0601063R02 |