• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Selvnivellerende krydslinjelaser GLL, Type: 2-15G

Art.-nr.: 468490 2-15G
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±0,3 mm/m
Producentbetegnelse GLL 2-15 G
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Laserklasse 2
Laserens farve grøn
Rækkevidde 15 m
Nivelleringsområde ±4 grader
Stativgevind 1/4 tommer
Længde 126 mm
Bredde 63 mm
Højde 115 mm
Vægt 570 g
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 468490 2-15G
Kopier
EAN/GTIN 4059952511054
Kopier
Producentnummer 0601063W00
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Grønne krydslinjer af hensyn til en optimal synlighed, selv under dårlige lysforhold. Takket være det gummiforstærkede hus og IP65-beskyttelsesklassen er laserne velegnede til robust brug på byggepladser og har en lang levetid. Komfortabel, hurtig og sikker fastgørelse takket være universalholder LB 10 professional med meget stærke magneter. Dobbelt strømforsyning gør det muligt at skifte problemfrit mellem Li-ion og alkaliske batterier, hvilket eliminerer nedetid.
En vandret og 2 lodrette 360° linjer muliggør en lang række nye opgaver til samtidig markering, justering og nivellering indendørs. Stort arbejdsområde på op til 120 m ved hjælp af modtageren LR 7 Professional (tilbehør).
IP64-beskyttelse. Robust konstruktion med indfattede glas og gummibelagt hus til brug i krævende arbejdsbetingelser. Komfortabel, hurtig og sikker fastgørelse takket være universalholder LB 10 Professional med meget stærke magneter.
Grønne laserlinjer af hensyn til en optimal synlighed, selv under dårlige lysforhold.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

4× batteri nr. 081561 LR6, universalholder LB 10, lasermåltavle og beskyttelsestaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter