Selvnivellerende krydslinjelaser GCL 2-50CG

Art.-nr.: 468488 2-50CG
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Interface: Bluetooth-port
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±0,3 mm/m
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Nominel spænding 12 V
Laserklasse 2
Laserens farve grøn
Rækkevidde 20 m
Rækkevidde med modtager 80 m
Nivelleringsområde ±4 grader
Stativgevind 1/4 tommer
Længde 136 mm
Bredde 55 mm
Højde 122 mm
Vægt 600 g
Interface Bluetooth-port
Emballage Kuffert
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468488 2-50CG
EAN/GTIN 3165140865654
Producentnummer 0601066H00

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt krydslinjelaser med selvnivellerende laserlinjer. Hurtig vandret og lodret justering af linjer. Robust design med softgrip-støtte beskytter mod stød. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Endvidere to lodrette lodpunkter.
Grønne krydslinjer af hensyn til en optimal synlighed, selv under dårlige lysforhold. Bluetooth-port til fjernstyret anvendelse til præcist arbejde uden at berøre apparatet. Kan bruges med akku (medfølger) eller batterier. Stort arbejdsområde på op til 80 m ved hjælp af modtageren LR 7 Professional (tilbehør).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

12 V lithium-ion-akku, lader, multifunktionsholder, lasermåltavle, beskyttelsestaske og transportkuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven