{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±0,3 mm/m | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Laserklasse | 2 | |
Laserens farve | rød | |
Rækkevidde | 15 m | |
Nivelleringsområde | ±4 grader | |
Stativgevind | 1/4 tommer; 5/8 tommer | |
Længde | 112 mm | |
Bredde | 55 mm | |
Højde | 106 mm | |
Vægt | 490 g | |
Produkttype | Krydslinjelaser |
Artikelnummer |
468488 2-15
Kopier |
|
EAN/GTIN |
3165140836371
Kopier |
|
Producentnummer |
0601066E00
Kopier |
|
Producent | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |