Digital hældningsmåler µLevel 200, Type: 10

Art.-nr.: 467574 10
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde ± 10 mm/m
Fejlgrænse ± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Længde 150 mm
Bredde 47 mm
Højde 170 mm
Produkttype Hældningsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467574 10

Betegnelse

Udførelse:

Den præcise indstilling af maskiner er afgørende for montering og kvalitetskontrol. Med µLevel® II fra Status Pro kan du hurtigt og effektivt opnå en nøjagtighed på 0,001 mm/m. Systemet er kalibreret og klart til brug inden for ét minut og er perfekt til direkte målinger på stedet. Huset på µLevel® II er svømmende lejret, hvilket betyder, at spændinger på grund af temperaturforskelle ikke kan overføres til basisenheden.

Fordel:

  • To nøjagtighedsklasser: Vælg mellem 1 µm/m eller 10 µm/m, alt efter dine behov.
  • Svømmende lejret hus: Spændinger pga. temperaturforskelle kan ikke overføres til basen.
  • Hældnings-LED: Nem aflæsning og øjeblikkeligt feedback.
  • Oliebestandigt betjeningspanel.
  • USB-port og Bluetooth-forbindelse: Fleksibilitet og nem databehandling.
  • Trådløs forbindelse til softwaren: Praktisk og effektiv databehandling.
  • Enkel menustruktur for at undgå operatørfejl.
  • Bæregreb: Kan vinkles i tre trin og tages af til alsidig anvendelse.
  • Registrering af pitch- og rullefejl.
  • Differentialmålinger og automatiserede målinger.

Leveringsomfang:

2 × hældningsmåler, fjerndisplay, kuffert, lader, strømforsyning, akku.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven