Udførelse:
Den præcise indstilling af maskiner er afgørende for montering og kvalitetskontrol. Med µLevel® II fra Status Pro kan du hurtigt og effektivt opnå en nøjagtighed på 0,001 mm/m. Systemet er kalibreret og klart til brug inden for ét minut og er perfekt til direkte målinger på stedet. Huset på µLevel® II er svømmende lejret, hvilket betyder, at spændinger på grund af temperaturforskelle ikke kan overføres til basisenheden.
Fordel:
- To nøjagtighedsklasser: Vælg mellem 1 µm/m eller 10 µm/m, alt efter dine behov.
- Svømmende lejret hus: Spændinger pga. temperaturforskelle kan ikke overføres til basen.
- Hældnings-LED: Nem aflæsning og øjeblikkeligt feedback.
- Oliebestandigt betjeningspanel.
- USB-port og Bluetooth-forbindelse: Fleksibilitet og nem databehandling.
- Trådløs forbindelse til softwaren: Praktisk og effektiv databehandling.
- Enkel menustruktur for at undgå operatørfejl.
- Bæregreb: Kan vinkles i tre trin og tages af til alsidig anvendelse.
- Registrering af pitch- og rullefejl.
- Differentialmålinger og automatiserede målinger.
Leveringsomfang:
2 × hældningsmåler, fjerndisplay, kuffert, lader, strømforsyning, akku.