{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Clinobevel | |
Norm | DIN 2276 | |
Messbereich | ±45 grader | |
Tallenes trinværdi | 0,02 mm/m | |
Nøjagtighed | 2+1 talintervalværdi vinkelmin. | |
Interface | USB-interface | |
Måleværktøj | digital | |
Længde | 100 mm | |
Bredde | 75 mm | |
Højde | 35 mm | |
Vægt | 520 g | |
Emballage | Etui | |
Produkttype | Hældningsmåler |
Artikelnummer | 467555 SOFT | |
EAN/GTIN | 7630041115321 | |
Producentnummer | 5330203 |