Digital hældningsmåler CLINOBEVEL 1 USB SINGLE

Art.-nr.: 467555 SINGLE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 2276
  • Interface: USB-interface
  • Emballage: Etui

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Clinobevel
Norm DIN 2276
Måleområde ±45 grader
Tallenes trinværdi 0,02 mm/m
Nøjagtighed 2+1 talintervalværdi vinkelmin.
Interface USB-interface
Måleværktøj digital
Længde 100 mm
Bredde 75 mm
Højde 35 mm
Vægt 520 g
Emballage Etui
Produkttype Hældningsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467555 SINGLE
EAN/GTIN 7630041148954
Producentnummer 5330204

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig hældningsmåler til absolutte og relative målinger. Fire præcist bearbejdede målebaser tillader hældningsmålinger i hver vilkårlige kvadrant. Forstærket hus af hårdeloxeret aluminium, stænkvandsbeskyttet. Med vinkel- og hældningsvisning.

Leveringsomfang:

Inklusive etui.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven