Vaterpas i letmetal med magnet 800 mm

Art.-nr.: 467025 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde 0,75 mm/m
Magnet Permanentmagnet
Antal libeller, vandret 1
Antal libeller, lodret 1
Udførelse, måleflade Prismatisk måleflade
Materiale, hus Aluminium
Længde 800 mm
Tværsnit 24 × 55 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467025 800
EAN/GTIN 4045197949325
Producentnummer 467025 800

Betegnelse

Udførelse:

Eloxeret aluprofil i kraftig godstykkelse med meget høj bøjningsstabilitet. Plan og prismatisk måleflade til perfekt placering på flader, rør og kanter. Kantløs horisontallibelle med lupeffekt af hensyn til et forvrængningsfrit udsyn til libelleboblen.
Med kraftige permanentmagneter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven