Vaterpas i letmetal med magnet 600 mm

Art.-nr.: 467025 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
    Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde 0,75 mm/m
    Magnet Permanentmagnet
    Antal libeller, vandret 1
    Antal libeller, lodret 1
    Udførelse, måleflade Prismatisk måleflade
    Materiale, hus Aluminium
    Længde 600 mm
    Tværsnit 24 × 55 mm
    Produkttype Vaterpas

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 467025 600
    EAN/GTIN 4045197949318
    Producentnummer 467025 600

    Betegnelse

    Udførelse:

    Eloxeret aluprofil i kraftig godstykkelse med meget høj bøjningsstabilitet. Plan og prismatisk måleflade til perfekt placering på flader, rør og kanter. Kantløs horisontallibelle med lupeffekt af hensyn til et forvrængningsfrit udsyn til libelleboblen.
    Med kraftige permanentmagneter.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven