{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DISTO™ | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Målenøjagtighed | ±1,0 mm | |
Stativgevind | 1/4 UNC tommer | |
Interface | Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Endestykke med flere funktioner | ja | |
Rækkevidde | 200 m | |
Addition / subtraktion | ja | |
Minimal-/maksimalmåling | ja | |
Areal- og volumenberegning | ja | |
Indirekte måling (pythagoras) | ja | |
Hældningssensor | 360 grader | |
Digital målsøger med zoom | 4-dobbelt | |
Hentning af seneste måling | ja | |
Strømforsyning | Li-ion | |
Laserklasse iht. IEC 825-1 | 2 | |
Længde | 144 mm | |
Bredde | 60 mm | |
Højde | 24 mm | |
Vægt | 180 g | |
Produkttype | Afstandsmåler |
Artikelnummer | 465550 D5 | |
EAN/GTIN | 7640180531241 |