{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DISTO™ | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Målenøjagtighed | ±1,5 mm | |
Interface | Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Endestykke med flere funktioner | ja | |
Rækkevidde | 100 m | |
Addition / subtraktion | ja | |
Minimal-/maksimalmåling | ja | |
Areal- og volumenberegning | ja | |
Indirekte måling (pythagoras) | ja | |
Hentning af seneste måling | ja | |
Strømforsyning | 081561 LR3 | |
Laserklasse iht. IEC 825-1 | 2 | |
Længde | 116 mm | |
Bredde | 44 mm | |
Højde | 26 mm | |
Vægt | 100 g | |
Produkttype | Afstandsmåler |
Artikelnummer | 465550 D2 | |
EAN/GTIN | 7640110696347 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Laserafstandsmåler DISTO™, Type: D2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.706,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
620,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
711,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 2 | 2 | 2 |
Bredde | 44 mm | 46 mm | 46 mm |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Areal- og volumenberegning | ja | ja | ja |
Højde | 26 mm | 28 mm | 28 mm |
Længde | 116 mm | 110 mm | 110 mm |
Produkttype | Afstandsmåler | Afstandsmåler | Afstandsmåler |