Polyamidbeklædt stålbåndmål i kapsel 30 m

Art.-nr.: 463100 30
(DKK 19,01 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 473,81 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 30 m
Båndbredde 13 mm
Type målestart A
Kapsel, længde 210 mm
Kapsel, bredde 175 mm
Kapsel, højde 32 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 463100 30
EAN/GTIN 4007368074861

Betegnelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.
Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.
Bånd: Patenteret båndstart, Flextop-beslag. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.
Polyamidbeklædt stålbåndmål. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Knækfast fjederbåndstål. Høj slidstyrke, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier og olier. Med gennemgående mm-skala.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven