Polyamidbeklædt stålbåndmål i kapsel 10 m

Art.-nr.: 463100 10
(DKK 28,52 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 359,83 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm EG II
    Båndlængde 10 m
    Båndbredde 13 mm
    Type målestart A
    Kapsel, længde 138 mm
    Kapsel, bredde 115 mm
    Kapsel, højde 32 mm
    Produkttype Båndmål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 463100 10
    EAN/GTIN 4007368074786

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.
    Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.
    Bånd: Patenteret båndstart, Flextop-beslag. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.
    Polyamidbeklædt stålbåndmål. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Knækfast fjederbåndstål. Høj slidstyrke, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier og olier. Med gennemgående mm-skala.

    Bemærk:

    Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven