{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EG II | |
Båndlængde | 3 m | |
Båndlængde | 120 tommer | |
Båndbredde | 16 mm | |
Kabinet, længde | 60 mm | |
Kabinet, bredde | 60 mm | |
Kabinet, højde | 32 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Produkttype | Båndmål |
Artikelnummer | 462225 120 | |
EAN/GTIN | 4007368113324 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Båndmål mm/tomme-aflæsning, Båndlængde: 120tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.157 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
|
|
Båndbredde | 16 mm | 16 mm | 13 mm |
Kabinet, højde | 32 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Kabinet, længde | 60 mm | 66 mm | 62 mm |
Kabinet, bredde | 60 mm | 27 mm | 26 mm |
Produkttype | Båndmål | Båndmål | Båndmål |