{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EG II | |
Båndlængde | 3 m | |
Båndbredde | 13 mm | |
Kabinet, længde | 62 mm | |
Kabinet, bredde | 26 mm | |
Kabinet, højde | 59 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Produkttype | Båndmål |
Artikelnummer | 461910 3 | |
EAN/GTIN | 4045197949295 | |
Producentnummer | 461910 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Båndmål mm/tommer, Længde: 3m
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.472 styk på lager
|
|
Båndbredde | 13 mm | 16 mm |
Kabinet, højde | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II |
Kabinet, længde | 62 mm | 66 mm |
Kabinet, bredde | 26 mm | 27 mm |
Produkttype | Båndmål | Båndmål |