Rustfrit båndmål 5 m

Art.-nr.: 462130 5
(DKK 46,95 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 248,08 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndbredde 16 mm
Kabinet, længde 75 mm
Kabinet, bredde 26 mm
Kabinet, højde 70 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462130 5
EAN/GTIN 4007368113447

Betegnelse

Udførelse:

V2A-udførelse med rustfrit, blankt målebånd.
Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. Med båndspærre og automatisk båndreturløb. Glidelejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et blødt glid og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven