Rustfrit båndmål 3 m

Art.-nr.: 462130 3
(DKK 47,03 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 238,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndbredde 13 mm
Kabinet, længde 58 mm
Kabinet, bredde 26 mm
Kabinet, højde 57 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462130 3
EAN/GTIN 4007368113430

Betegnelse

Udførelse:

V2A-udførelse med rustfrit, blankt målebånd.
Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. Med båndspærre og automatisk båndreturløb. Glidelejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et blødt glid og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven