Retteskinne, nøjagtighed 2, Længde: 3000mm

Art.-nr.: 460500 3000
Pris pr. 1 styk (DKK 1685,91 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 718,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 874
Nøjagtighed 2
Testoverfladernes planhedstolerance 0,083 mm
Form A
Formbeskrivelse firkantet tværsnit
Materiale Specialstål
Længde 3.000 mm
Tværsnit, bredde ±0,2 mm 79,3 mm
Tværsnit, højde ±0,2 mm 14,5 mm
Produkttype Retteskinne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 460500 3000
EAN/GTIN 4045197206770
Producentnummer 460500 3000
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken.
Bemærk, at denne størrelse leveres ufranko.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven