{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 874 | |
Nøjagtighed | 2 | |
Testoverfladernes planhedstolerance | 0,046 mm | |
Form | A | |
Formbeskrivelse | firkantet tværsnit | |
Materiale | Specialstål | |
Længde | 1.500 mm | |
Tværsnit, bredde ±0,2 mm | 49,3 mm | |
Tværsnit, højde ±0,2 mm | 9,5 mm | |
Produkttype | Retteskinne |
Artikelnummer | 460500 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197206756 | |
Producentnummer | 460500 1500 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |