BT30 EM 8X 60 DIN6359 / DIN1835 form B Weldon-dorne til endefræsere med BT MAS-403 ADB-dorn

Art.-nr.: 4511444
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4511444
EAN/GTIN 7291075130362
Producentnummer 4511444
L-nummer L24120 1162

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 28 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm, samlet længde (OAL) 108,4 mm, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 108,4 mm
  • Krave længde (LPR) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven