PS BT30 60 M12 MAS2 Trækbolt

Art.-nr.: 4517005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4517005
    EAN/GTIN 7291075137286
    Producentnummer 4517005
    L-nummer L24000 314

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tilspændingsbolt, kropsdiameter (BD) 12,5 mm, gevindstørrelse på fastgørelsesknap (CRKS) M12, skaftstørrelse (SS) 30

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 12,5 mm
    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 60 grader
    • Kropslængde (LB) 18 mm
    • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M12
    • Samlet længde (OAL) 43 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 30

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven