CAT50 FM 2-1/2X2.875 ISO-fræseradaptere med larvefodsskafter

Art.-nr.: 4501533
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4501533
EAN/GTIN 7291075156959
Producentnummer 4501533
L-nummer L24120 2995

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mill holdere, krop diameter (BD) 4,881 ″, krop længde (LB) 2-7/8″, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 50″, tilslutning diameter emne side (DCONWS) 2-1/2″ ,skaft størrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 4,881″
  • Kropslængde (LB): 2-7/8″
  • Spændelængde emneside (LSCWS): 1-1/8″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): KAT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 50″
  • Tilslutningsdiameter emneside (DCONWS): 2-1/2″
  • Skaftets størrelse (SS): 50

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven