PS CAT50 60 1″ MAS2 B Trækbolt CAT MAS og CAT ANSI.

Art.-nr.: 4503228
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4503228
    EAN/GTIN 7291075137620
    Producentnummer 4503228
    L-nummer L24000 311

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tilspændingsbolt, kropsdiameter (BD) 21,01 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) 1-8, skaftstørrelse (SS) 50

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 21,01 mm
    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 60 grader
    • Kropslængde (LB) 35 mm
    • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
    • Samlet længde (OAL) 85 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 50

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven