{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875/00 | |
Retvinklethed | 0,004 mm | |
Længde, langt ben | 200 mm | |
Længde, kort ben | 130 mm | |
Bentværsnit, langt ben | 26×5 mm | |
Bentværsnit, kort ben | 26×14 mm | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Hårvinkel |
Artikelnummer | 450020 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197444011 | |
Producentnummer | 450020 200X130 |