{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875/00 | |
Retvinklethed | 0,003 mm | |
Længde, langt ben | 100 mm | |
Længde, kort ben | 70 mm | |
Bentværsnit, langt ben | 20×3,5 mm | |
Bentværsnit, kort ben | 18×12 mm | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Hårvinkel |
Artikelnummer | 450020 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443991 | |
Producentnummer | 450020 100X70 |