{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 600 mm | |
Maks. anvendelsesområde | 0 mm - 770 mm | |
Anvendelsesområde med drejet måleindsatsholder | 170 mm - 770 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Gentagelsesnøjagtighed niveau | 0,5 µm | |
Gentagelsesnøjagtighed boring | 1 µm | |
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) | 6 µm | |
Interface | MAHR i-wi trådløst system; USB-interface | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Nikkel-metalhydrid | |
Nominel spænding | 4,8 V | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 445430 | |
Målekraft | 1,0 ± 0,2 N | |
Måleværktøj | digital | |
Længde, fodflade | 255 mm | |
Bredde, fodflade | 278 mm | |
Samlet højde | 938 mm | |
Vægt | 26 kg | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Højdemåler |
Artikelnummer | 445355 600 | |
EAN/GTIN | 4067263301752 | |
Producentnummer | 445355 600 |